Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzrohr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 21.1 mm, Außen-Ø 25 mm, BR 55 mm, Stahl, metall
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 21.1 mm, Außen-Ø 25 mm, BR 55 mm, Stahl, metall
Artikel-Nr.:
     2805-LP-61804637
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804637
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Hersteller: LAPP
Kabel Zubehör-Typ: Schutzrohr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 48,38*
€ 64,31*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 42,34*
€ 69,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,33*
€ 82,5027
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,86*
€ 79,5634
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,76*
€ 63,9744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,47*
€ 60,0593
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,71*
€ 59,1549
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,34*
€ 50,3846
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 4,234* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.