Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzrohr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 16.9 mm, Außen-Ø 20.5 mm, BR 45 mm, Stahl, metall
Spiral-Schutzschlauch, Innen-Ø 16.9 mm, Außen-Ø 20.5 mm, BR 45 mm, Stahl, metall
Artikel-Nr.:
     2805-LP-61804634
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804634
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Hersteller: LAPP
Kabel Zubehör-Typ: Schutzrohr
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 66,31*
€ 84,55*
1
Frei Haus
ab € 67,65*
€ 86,23*
Lager 2805
4
€ 5,90*
ab € 81,72*
€ 117,31*
1
Frei Haus
ab € 96,22*
€ 119,32*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 117,31*
€ 139,5989
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,87*
€ 130,7453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,92*
€ 128,4248
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 96,02*
€ 114,2638
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 93,45*
€ 111,2055
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,72*
€ 97,2468
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 3,2688* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Mindestbestellmenge: 4 Packungen ( entspricht € 469,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.