Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzrohr; Größe: 13; Polyamid; schwarz; -20÷100°C; SILVYN® FPAS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schutzrohr; Größe: 13; Polyamid; schwarz; -20÷100°C; SILVYN® FPAS
Schutzrohr; Größe: 13; Polyamid; schwarz; -20÷100°C; SILVYN® FPAS
Artikel-Nr.:
     2805-LP-61737247
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     SILVYN FPAS 13/9,8X13,0 BK 10M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Hersteller: LAPP
Farbe: schwarz
Betriebstemperatur: -20...100°C
Material: Polyamid
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-2
Resistenz gegenüber: UV-Strahlung
Innendurchmesser: 9,8mm
Kabel Zubehör-Typ: Schutzrohr
Eigenschaften des Kabelzubehörs: elastisch;Schutz der Leitungen vor Beschädigungen
Herstellerserie: SILVYN® FPAS
Biegeradius: 25mm
Packungsinhalt: 10m
Rohrgröße: 13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 2,868* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,23*
€ 45,4937
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,95*
€ 45,1605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,47*
€ 43,3993
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,09*
€ 41,7571
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,49*
€ 41,0431
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,68*
€ 34,1292
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.