Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; NPT3/4"; Polyamid; schwarz; -20÷100°C; Gewinde: Zoll,NPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LP-53019325
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53019325
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter pa6
gegenmutter
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -20...100°C
Gehäuse-Material: Polyamid
Stopfbuchsengewinde: NPT3/4"
Korpusfarbe: schwarz
Kabel Zubehör-Typ: Mutter
Ausführung: mit Flansch
Gewinde-Art: Zoll;NPT
Herstellerserie: SKINTOP® GMP-GL
Weitere Suchbegriffe: lappkabel gegenmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,60*
€ 1,35*
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 1,04*
€ 2,70*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
53019335
ab € 1,12*
Ähnlich
Lapp Kabel
53019315
ab € 0,36*
Ähnlich
Lapp Kabel
53019305
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.