Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; NPT1 1/4"; Edelstahl; 48mm; -60÷200°C; Gewinde: Zoll,NPT


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LP-52103530
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter edelstahl
gegenmutter
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -60...200°C
Gehäuse-Material: Edelstahl
Stopfbuchsengewinde: NPT1 1/4"
Kabel Zubehör-Typ: Mutter
Schlüsselgröße: 48mm
Gewinde-Art: Zoll;NPT
Herstellerserie: SKINDICHT® SM-NPT
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter lappkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 53,72*
€ 82,04*
3 Tage
10
€ 6,95*
ab € 67,54*
€ 141,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,04*
€ 97,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,12*
€ 95,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52103520
ab € 39,32*
Ähnlich
Lapp Kabel
52103500
ab € 18,63*
Ähnlich
Lapp Kabel
52103510
ab € 22,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.