Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nut; with earthing; M20; lead free; brass; -60÷200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LP-52103320LF
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103320LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
lappkabel m20 gegenmutter
gegenmutter m20
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -60...200°C
Gehäuse-Material: Messing
Stopfbuchsengewinde: M20
Beschichtungsmaterial: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Mutter
Eigenschaften des Kabelzubehörs: lead free
Stopfbuchsenausführung: mit Erdung
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: SKINDICHT® SM-PE
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,727*
€ 0,947*
100
€ 5,46*
ab € 0,7291*
€ 0,9491*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 3,17*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.