Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nut; with earthing; M16; lead free; brass; -60÷200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LP-52103310LF
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52103310LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
lappkabel gegenmutter m16
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -60...200°C
Gehäuse-Material: Messing
Stopfbuchsengewinde: M16
Beschichtungsmaterial: Nickel
Kabel Zubehör-Typ: Mutter
Eigenschaften des Kabelzubehörs: lead free
Stopfbuchsenausführung: mit Erdung
Gewinde-Art: metrisch
Herstellerserie: SKINDICHT® SM-PE
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, gegenmutter m16
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,35*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.