Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

O-ring Dichtung; FKM; Thk: 1,5mm; ØInn: 16mm; PG11; grün; -20÷200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
O-ring Dichtung; FKM; Thk: 1,5mm; ØInn: 16mm; PG11; grün; -20÷200°C
O-ring Dichtung; FKM; Thk: 1,5mm; ØInn: 16mm; PG11; grün; -20÷200°C
Artikel-Nr.:
     2805-LP-52023602
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52023602
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -20...200°C
Dichtungsmaterial: FKM
Stopfbuchsengewinde: PG11
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Säuren;Temperatur
Innendurchmesser: 16mm
Korpusfarbe: grün
Stärke: 1,5mm
Montage Element-Typ: O-ring Dichtung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 0,5491*
€ 0,6991*
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,55021*
€ 0,70021*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,641*
€ 0,811*
100
€ 5,95*
ab € 0,71617*
€ 0,90617*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
52122011
ab € 0,36*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023601
ab € 0,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023603
ab € 0,7014*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023604
ab € 1,11*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023606
ab € 0,97*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023608
ab € 2,0764*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023609
ab € 2,07*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023611
ab € 2,7454*
Ähnlich
Lapp Kabel
52023607
ab € 0,5072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.