Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter; PG9; Polystyrol; 22mm; hellgrau; -20÷70°C; Gewinde: PG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 52000120 Kabelverschraubung Edelstahl Polyamid
Lapp 52000120 Kabelverschraubung Edelstahl Polyamid
Lapp 52000120 Kabelverschraubung Edelstahl Polyamid
Artikel-Nr.:
     2805-LP-52000120
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52000120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Gegenmutter
Kontermutter
kabelverschraubung kunststoff pg9
Hersteller: LAPP
Betriebstemperatur: -20...70°C
Gehäuse-Material: Polystyrol
Stopfbuchsengewinde: PG9
Korpusfarbe: hellgrau
Kabel Zubehör-Typ: Mutter
Schlüsselgröße: 22mm
Ausführung: mit Flansch
Gewinde-Art: PG
Herstellerserie: SKINDICHT® GMK
Weitere Suchbegriffe: gegenmutter, gegenmutter pg9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,1099*
€ 0,1579*
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,109*
€ 0,158*
100
€ 5,46*
ab € 0,1121*
€ 0,1611*
100
€ 5,95*
ab € 0,1218*
€ 0,1768*
Lager 2805
5
€ 5,90*
ab € 0,136*
€ 0,323*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,323*
€ 0,38437
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,282*
€ 0,33558
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,20349
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,136*
€ 0,16184
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,615* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.