Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 3528,PLCC2; orange; 2,4÷4,8lm; 710÷1800mcd; 3,4x3x2,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; SMD; 3528,PLCC2; orange; 2,4÷4,8lm; 710÷1800mcd; 3,4x3x2,1mm
LED; SMD; 3528,PLCC2; orange; 2,4÷4,8lm; 710÷1800mcd; 3,4x3x2,1mm
Artikel-Nr.:
     2805-LO-T67F-V1AB-24
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     LO T67F-V1AB-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Hersteller: ams OSRAM
Montage: SMD
Gehäuse: 3528;PLCC2
Betriebsspannung: 1,9...2,5V
LED-Farbdioden: orange
Achtung!: nicht für neue Projekte empfohlen
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 600...609nm
Helligkeit: 2,4...4,8lm
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 120°
Abmessungen: 3,4x3x2,1mm
Herstellerserie: TOPLED®
Front: flach
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1499
30
Frei Haus
ab € 0,0911*
€ 0,1683*
100
€ 4,00*
ab € 0,081*
€ 0,172*
Lager 2805
5
€ 6,90*
ab € 0,0793*
€ 0,2359*
25
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,36*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,2359*
€ 0,28072
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2076*
€ 0,24704
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1628*
€ 0,19373
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1423*
€ 0,16934
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1136*
€ 0,13518
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0924*
€ 0,10996
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,1795* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.