Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

OSRAM LO T67F-V1AB-24 SMD-LED PLCC2 Orange 710 mcd 120 ° 20 mA 2.15 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-519991-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LOT67F-V1AB-24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
TOPLED

Anwendungen: Informationsanzeigen im Innen- und Außenbereich (z. B. Laufschriftanzeigen), optischer Indikator, Einkopplung in Lichtleiter, Hinterleuchtung (LCD, Handy, Schalter, Tasten, Displays, Werbebeleuchtung), Innenbeleuchtung im Automobilbereich (z. B. Instrumentenbeleuchtung), Ersatz von Kleinst-Glühlampen, Signal- und Symbolleuchten

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 120 ° · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): PLCC2 · Durchlassspannung U(F): 2.15 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Farbe: Orange · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): SMD-LED · Lichtstärke I(V): 710 mcd · Produktabmessung, Breite: 3 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.1 mm · Produktabmessung, Länge: 3.7 mm · RoHS-konform: Ja · Typ: LO T67F · Wellenlänge: 606 nm

Hinweis:
Bitte beachten Sie die umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht. Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Suchbegriffe: OSRAM, LOT67F-V1AB-24, LO T67F-V1AB-24, led, LED
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,0554*
€ 0,1467*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,0845*
€ 0,1755*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1755*
€ 0,2088
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,136*
€ 0,162
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0845*
€ 0,1006
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,47*
Zubehör
C.K Tools
T2349
ab € 28,77*
Zubehör
C.K Tools
T2334
ab € 23,63*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-078
ab € 9,38*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-078-13
ab € 10,59*
Zubehör
Idealtek
SM104-SA
ab € 16,98*
Zubehör
Idealtek
SM109-SA
ab € 16,84*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 44,81*
Zubehör
Bahco
TL 5-SA-SL
ab € 13,23*
Zubehör
Idealtek
SM110.SA
ab € 15,19*
Zubehör
Idealtek
SM116 SA
ab € 18,19*
Zubehör
Idealtek
SM108.SA
ab € 19,75*
Zubehör
Idealtek
SM115.SA
ab € 19,17*
Zubehör
Idealtek
K5HP.SA
ab € 88,62*
Zubehör
Bahco
5465 AMT BELZER
ab € 32,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.