Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entfernungsmesser; LCD; 0,05÷100m; Temp: -10÷50°C; IP54; Bel: ja


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LMW-100
Hersteller:
     SONEL
Herst.-Nr.:
     WMGBLMW100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Distanzmesser
Entfernungsmesser
entfernungsmesser
Hersteller: SONEL
Betriebstemperatur: -10...50°C
Verwendeten Displays-Art: LCD
Stromquelle: Batterie AAA 1,5V x2
Dichtheitsklasse: IP54
Äußere Abmessungen: 110x46x28mm
Beleuchtung: ja
Messeinheit: ft;m
Standardausstattung: Etui;Schraubendreher;Überprüfungserklärung
Messgerät-Eigenschaften: automatisches Ausschalten;HOLD Funktion (Festhalten der Anzeige);Akustische Signalgeber;Anzeige bei niedrigem Batterieladezustand
Messgeräte-Typ: Entfernungsmesser
Aufbewahrungstemperatur: -20...60°C
Entfernungsmessbereich: 0,05...100m
Messung: Volumen;Oberfläche
Typ des Messgeräts: digital
Art der Messung: einzeln;Dauerton
Batterie/Akku: Batterie AAA 1,5V x2
Parameter anzeigen: 5 Ziffern
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONEL:
SONEL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,50*
€ 114,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,71*
€ 113,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,65*
€ 90,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.