Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Komparator; low-power; Cmp: 1; 1,8÷5,5V; SMT; SOT23-5; 200pA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Komparator; low-power; Cmp: 1; 1,8÷5,5V; SMT; SOT23-5; 200pA
IC: Komparator; low-power; Cmp: 1; 1,8÷5,5V; SMT; SOT23-5; 200pA
Artikel-Nr.:
     2805-LMV7275MF/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMV7275MF/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMT
Dämpfungswert: 78dB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SOT23-5
Betriebsspannung: 1,8...5,5V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Komparator
Komparatorenanzahl: 1
Eingangs-Offset-Spannung: 6mV
Ausgangs-Art: Open Drain
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Komparator-Art: low-power
Eingangsoffsetstrom: 0,2nA
Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, ti komparator, comparator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 0,72*
€ 1,68*
1 Tag
945
€ 14,99*
ab € 0,771*
€ 2,16*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.