Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LMV7275MF/NOPB COMPARATOR, SINGLE, SOT-23-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3006843
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMV7275MF/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 5 Pin(s)
  • Komparatortyp: Universal
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 1.8 µs
  • Komparatorausgang: Open-Drain
  • Stromversorgung: Einfache &, zweifache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOT-23
  • Versorgungsspannung: 1.8V bis 5.5V, ± 900mV bis ± 2.75V
  • Bauform - Komparator: SOT-23
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 1.8 µs
  • IC-Ausgang: Open-Drain
  • Anzahl der Komparatoren: 1 Komparator
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear-IC, ti komparator, comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, TEXAS INSTRUMENTS, LMV7275MF/NOPB, 3006843, 300-6843
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,73*
    € 1,68*
    Lager 139
    945
    € 14,99*
    ab € 0,762*
    € 2,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,58*
    € 1,8802
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,342*
    € 1,59698
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,184*
    € 1,40896
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,154*
    € 1,37326
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,088*
    € 1,29472
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,952*
    € 1,13288
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,762*
    € 0,90678
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.