Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 2,7÷6V; Ch: 4; TSSOP14; IB: 95nA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 2,7÷6V; Ch: 4; TSSOP14; IB: 95nA
IC: Operationsverstärker; 1,3MHz; 2,7÷6V; Ch: 4; TSSOP14; IB: 95nA
Artikel-Nr.:
     2805-LMV324IYPT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LMV324IYPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: TSSOP14
Betriebsspannung: 2,7...6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 4
Transportband: 1,3MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 6mV
Anwendung: Automobilbranche
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: Rail-to-Rail;low voltage
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,45V/μs
Eingangsoffsetstrom: 25nA
Eingangsruhestrom: 95nA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,40*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 1,10*
1 Tag
9855
1
€ 14,99*
ab € 0,296*
€ 1,459*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.