Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Operationsverstärker Low Power SMD R-R TSSOP, einzeln typ. 2,7→ 6 V, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1891858
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LMV324IYPT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Verstärker-Typ = Low Power
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSSOP
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 14
Versorgungsspannung einzeln typ. = 2,7→ 6 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 1.3MHz
Ausgangs-Typ = Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ. = 0.45V/µs
Arbeitsfrequenz max. = 100 kHz
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Offset Spannung = 6mV
Offset-Eingangsstrom = 25nA

Die Familie LMV321/358/324 (einfach, zweifach und vierfach) erfüllt die Anforderungen an kostengünstige Universalverstärker. Sie arbeiten mit Spannungen von bis zu 2,7 V und verfügen sowohl über Eingangs- als auch Ausgangs-Rail-to-Rail-Anschlüsse, 145 μA Verbrauchsstrom und 1 MHz Verstärkungsbandbreite (Pfund). Mit einem so niedrigen Verbrauch und einem ausreichenden Pfund für viele Anwendungen sind diese Operationsverstärker gut für jede Art von batteriebetriebenen und tragbaren Geräteanwendungen geeignet. Das LMV321-Gerät befindet sich im platzsparenden 5-poligen SOT23-5-Gehäuse, das das Platinendesign vereinfacht. Der SOT23-5 verfügt über zwei Pinning-Konfigurationen, um allen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.Betriebsbereich von VCC = 2,7 bis 6 V Rail-to-Rail-Eingang und -Ausgang Erweiterter V-icm (VDD - 0,2 V bis VCC + 0,2 V) Niedriger Versorgungsstrom (145 μA) Verstärkungs-Bandbreite-Produkt (1 MHz) ESD-Toleranz (2 kV)
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Low Power
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSSOP
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
14
Versorgungsspannung einzeln typ.:
2,7→ 6 V
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
1.3MHz
Ausgangs-Typ:
Rail-to-Rail
Flankensteilheit typ.:
0.45V/µs
Arbeitsfrequenz max.:
100 kHz
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Offset Spannung:
6mV
Offset-Eingangsstrom:
25nA
Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, 1891858, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, STMicroelectronics, LMV324IYPT, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,40*
1
€ 5,90*
ab € 0,32*
€ 1,12*
1 Tag
9805
1
€ 14,99*
ab € 0,296*
€ 1,459*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 1.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.