Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multilochöffnungen; hellgrau; Anz.Öffn: 25; -40÷100°C; UL94V-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multilochöffnungen; hellgrau; Anz.Öffn: 25; -40÷100°C; UL94V-0
Multilochöffnungen; hellgrau; Anz.Öffn: 25; -40÷100°C; UL94V-0
Artikel-Nr.:
     2805-LMC25
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     104335
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Hersteller: TRELLEBORG
Betriebstemperatur: -40...100°C
Dichtheitsklasse: IP54
Entflammbarkeitsklasse: UL94V-0
Korpusfarbe: hellgrau
Anzahl der Öffnungen: 25
Achtung!: ohne Nieten
Kabel Zubehör-Typ: Multilochöffnungen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
72
€ 5,99*
ab € 7,70*
€ 11,01*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,51*
€ 12,39*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.