Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; boost,buck-boost,SEPIC; LED Steuerung; HTSSOP20; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LM3424MH/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM3424MH/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: HTSSOP20
Versorgungsspannung: 4,5...75V DC
Frequenz: 2MHz
Ausgangsspannung: 3...72V
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangsstrom max.: 5A
Verpackungs-Art: Tube
Anzahl im Set/Package: 73Stk.
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung
Topologie: boost;SEPIC;buck-boost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 5,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 146 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 438 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.