Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; boost,buck-boost,SEPIC; LED Steuerung; HTSSOP20; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LM3423Q0MH/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM3423Q0MH/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: HTSSOP20
Versorgungsspannung: 4,5...75V DC
Frequenz: 2MHz
Ausgangsspannung: 3...72V
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangsstrom max.: 5A
Verpackungs-Art: Tube
Anzahl im Set/Package: 73Stk.
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung
Topologie: boost;SEPIC;buck-boost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,62*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.