Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; boost,buck-boost,SEPIC; LED Steuerung; HTSSOP16; Ch: 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LM3421Q0MH/NOPB
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM3421Q0MH/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...150°C
Gehäuse: HTSSOP16
Versorgungsspannung: 4,5...75V DC
Frequenz: 2MHz
Ausgangsspannung: 3...72V
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 1
Ausgangsstrom max.: 5A
Verpackungs-Art: Tube
Anzahl im Set/Package: 92Stk.
Integrierten Schaltkreises-Art: LED Steuerung
Topologie: boost;SEPIC;buck-boost
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.