Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Stromquelle; TO92; 0÷70°C; unverpackt; 1÷40V; ±3%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Stromquelle; TO92; 0÷70°C; unverpackt; 1÷40V; ±3%
IC: Stromquelle; TO92; 0÷70°C; unverpackt; 1÷40V; ±3%
Artikel-Nr.:
     2805-LM334Z
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM334Z/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konstantstromdiode
konstantstromdiode
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: THT
Betriebstemperatur: 0...70°C
Gehäuse: TO92
Toleranz: ±3%
Betriebsspannung: 1...40V
Ausgangsstrom: 10mA
Integrierten Schaltkreises-Typ: Stromquelle
Verpackungs-Art: unverpackt
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1800
Frei Haus
ab € 0,33*
€ 0,41*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,43*
€ 1,20*
1
€ 6,90*
ab € 0,99*
€ 1,61*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.