Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: Operationsverstärker; 1,1MHz; 3÷30V; Ch: 2; SO8; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: Operationsverstärker; 1,1MHz; 3÷30V; Ch: 2; SO8; Rolle,Band
IC: Operationsverstärker; 1,1MHz; 3÷30V; Ch: 2; SO8; Rolle,Band
Artikel-Nr.:
     2805-LM2904DT
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM2904DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Hersteller: STMicroelectronics
Montage: SMT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: SO8
Betriebsspannung: 3...30V
Integrierten Schaltkreises-Typ: Operationsverstärker
Anzahl Kanäle: 2
Transportband: 1,1MHz
Eingangs-Offset-Spannung: 9mV
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: low power
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Geschwindigkeit des Spannungsanstiegs: 0,6V/μs
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,1181*
2 Tage
10674
5
€ 14,99*
ab € 0,102*
€ 0,443*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,132*
€ 0,621*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,621*
€ 0,739
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,506*
€ 0,602
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,392*
€ 0,466
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,343*
€ 0,408
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,311*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
onsemi
LM258DR2G
ab € 0,0882*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.