Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS LM2904DT OP AMP DUAL,1.1MHZ, 8SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1564327
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM2904DT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 0.6 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 2 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anstiegsrate: 0.6 V/µs
  • Versorgungsspannung: 3V bis 30V
  • Eingangsruhestrom: 0.02 µA
  • Bandbreite: 1.1 MHz
  • Verstärkertyp: Geringe Leistungsaufnahme
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1.1 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2019)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, LM2904DT, 1564327, 156-4327
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2500
    Frei Haus
    ab € 0,0918*
    € 0,1181*
    Lager 139
    10684
    5
    € 14,99*
    ab € 0,103*
    € 0,447*
    1
    € 5,90*
    ab € 0,133*
    € 0,627*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,321*
    € 0,38199
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,236*
    € 0,28084
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,178*
    € 0,21182
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,13*
    € 0,1547
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,103*
    € 0,12257
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,235* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    LM258DR2G
    ab € 0,0885*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.