Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Hebel mit Rolle; SPDT; 16A; max.400VAC; max.220VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; Hebel mit Rolle; SPDT; 16A; max.400VAC; max.220VDC
Endschalter; Hebel mit Rolle; SPDT; 16A; max.400VAC; max.220VDC
Artikel-Nr.:
     2805-LM-1DR
Hersteller:
     PROMET
Herst.-Nr.:
     LM-1DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: PROMET
Mechanische Haltbarkeit: 5000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuseabmessungen: 45x25x12mm
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 1A / 400V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,5A / 220V DC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 220V DC;max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 16A
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: Schraubklemmen
Kopf-Art: Hebel mit Rolle
Sensoren-Typ: Endschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.