Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Bolzen; SPDT; 16A; max.400VAC; max.220VDC; IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; Bolzen; SPDT; 16A; max.400VAC; max.220VDC; IP40
Endschalter; Bolzen; SPDT; 16A; max.400VAC; max.220VDC; IP40
Artikel-Nr.:
     2805-LM-1
Hersteller:
     PROMET
Herst.-Nr.:
     LM-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: PROMET
Mechanische Haltbarkeit: 5000000 Zyklen
Betriebstemperatur: -25...85°C
Gehäuseabmessungen: 45x25x12mm
Dichtheitsklasse: IP40
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 1A / 400V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,5A / 220V DC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 220V DC;max. 400V AC
Kontaktstrom max.: 16A
Ausgangskonfiguration: SPDT
Anschlüsse: Schraubklemmen
Kopf-Art: Bolzen
Sensoren-Typ: Endschalter
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.