Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; SMD; 0603; kaltweiß; 340÷450mcd; 130°; 20mA; 2,8÷3,8V; 95mW


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED; SMD; 0603; kaltweiß; 340÷450mcd; 130°; 20mA; 2,8÷3,8V; 95mW
LED; SMD; 0603; kaltweiß; 340÷450mcd; 130°; 20mA; 2,8÷3,8V; 95mW
Artikel-Nr.:
     2805-LL-S192PW-W2-1C
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     LL-S192PW-W2-1C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: SMD
Gehäuse: 0603
Leistung: 95mW
Betriebsspannung: 2,8...3,8V
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: diffus;gelb
Helligkeit: 340...450mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 130°
Abmessungen: 1,6x0,8x0,6mm
Stimulus-Werte: x: 0,3; y: 0,31
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,285*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,057* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,21*
€ 1,4399
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,60*
€ 0,714
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,435*
€ 0,51765
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.