Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsdioden; kaltweiß; 140°; 350mA; P: 1W; 50÷60lm; 2,8÷4V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsdioden; kaltweiß; 140°; 350mA; P: 1W; 50÷60lm; 2,8÷4V
Leistungsdioden; kaltweiß; 140°; 350mA; P: 1W; 50÷60lm; 2,8÷4V
Artikel-Nr.:
     2805-LL-HP60MW1L-S
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     LL-HP60MW1L-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsdiode
leistungsdiode
Hersteller: LUCKYLIGHT
Leistung: 1W
Betriebsspannung: 2,8...4V
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: Leistungsdioden
Diodenlinse: transparent
LED Diodenstrom: 350mA
Leuchtwinkel: 140°
Helligkeit: 50...60lm
Farbtemperatur: 5000-10000K
LED Diodenausführung: EMITER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.