Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 5mm; kaltweiß; 15800mcd; 20°; Front: gewölbt; 2,8÷3,8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 5mm; kaltweiß; 15800mcd; 20°; Front: gewölbt; 2,8÷3,8V
LED; 5mm; kaltweiß; 15800mcd; 20°; Front: gewölbt; 2,8÷3,8V
Artikel-Nr.:
     2805-LL-504WC2E-W2-3TC
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     LL-504WC2E-W2-3TC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
led bedrahtet 20°
Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,8...3,8V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 5mm
LED-Farbdioden: kaltweiß
Dioden-Typ: LED
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 15800mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 20°
Front: gewölbt
Stimulus-Werte: x: 0,28; y: 0,29
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,197*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,086*
€ 1,29234
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,0591
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,575*
€ 0,68425
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,438*
€ 0,52122
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.