Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; grün; 800÷1200mcd; 22°; Front: gewölbt; 1,6÷2,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; grün; 800÷1200mcd; 22°; Front: gewölbt; 1,6÷2,6V
LED; 3mm; grün; 800÷1200mcd; 22°; Front: gewölbt; 1,6÷2,6V
Artikel-Nr.:
     2805-LL-304UGC2E-2BC
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     LL-304UGC2E-2BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,6...2,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 570nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 800...1200mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 22°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,11*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,372*
€ 0,44268
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,142*
€ 0,16898
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11*
€ 0,1309
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.