Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; grün; 2200÷3800mcd; 100°; Front: flach; 2,6÷3,6V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; grün; 2200÷3800mcd; 100°; Front: flach; 2,6÷3,6V
LED; 3mm; grün; 2200÷3800mcd; 100°; Front: flach; 2,6÷3,6V
Artikel-Nr.:
     2805-LL-304PGC4J-G5-2B
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     LL-304PGC4J-G5-2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,6...3,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 525nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 2200...3800mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 100°
LED-Dioden Eigenschaften: ohne Flansch
Form: zylindrisch
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,119*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,771*
€ 0,91749
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,401*
€ 0,47719
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.