Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 3mm; grün; 6÷13mcd; 130°; Front: flach; 1,6÷2,6V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 3mm; grün; 6÷13mcd; 130°; Front: flach; 1,6÷2,6V; Anz. Ausg: 2
LED; 3mm; grün; 6÷13mcd; 130°; Front: flach; 1,6÷2,6V; Anz. Ausg: 2
Artikel-Nr.:
     2805-LL-304GD1X-1A
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     LL-304GD1X-1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,6...2,6V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 3mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 570nm
Diodenlinse: diffus;grün
Helligkeit: 6...13mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 130°
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0771*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7711*
€ 0,91761
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2585*
€ 0,30762
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1918*
€ 0,22824
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1588*
€ 0,18897
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1139*
€ 0,13554
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1107*
€ 0,13173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.