Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; rechtwinklig; 5x2x7,05mm; rot; 45÷90mcd; 130°; Front: flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; rechtwinklig; 5x2x7,05mm; rot; 45÷90mcd; 130°; Front: flach
LED; rechtwinklig; 5x2x7,05mm; rot; 45÷90mcd; 130°; Front: flach
Artikel-Nr.:
     2805-LL-253VD1G-1B
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     LL-253VD1G-1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,6...2,4V
Anzahl Ausgänge: 2
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 624nm
Diodenlinse: diffus;rot
Helligkeit: 45...90mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 130°
Abmessungen: 5x2x7,05mm
Form: rechtwinklig
Front: flach
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0858*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7979*
€ 0,9495
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2102*
€ 0,25014
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1769*
€ 0,21051
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,127*
€ 0,15113
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0858*
€ 0,1021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.