Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 1,8mm; rot; 200÷300mcd; 55°; Front: gewölbt; 1,6÷2,5V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 1,8mm; rot; 200÷300mcd; 55°; Front: gewölbt; 1,6÷2,5V
LED; 1,8mm; rot; 200÷300mcd; 55°; Front: gewölbt; 1,6÷2,5V
Artikel-Nr.:
     2805-LL-204VD2A-V1-2B
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     LL-204VD2A-V1-2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,6...2,5V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 1,8mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 620nm
Diodenlinse: diffus
Helligkeit: 200...300mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 55°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,105*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,779*
€ 0,92701
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,356*
€ 0,42364
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,155*
€ 0,18445
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,146*
€ 0,17374
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,137*
€ 0,16303
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,105*
€ 0,12495
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.