Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 10mm; grün; 14000÷23000mcd; 30°; Front: gewölbt; 2,6÷3,8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED; 10mm; grün; 14000÷23000mcd; 30°; Front: gewölbt; 2,6÷3,8V
LED; 10mm; grün; 14000÷23000mcd; 30°; Front: gewölbt; 2,6÷3,8V
Artikel-Nr.:
     2805-LL-1004PGC2D-G5-1
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     LL-1004PGC2D-G5-1BD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet grün
led bedrahtet
Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: THT
Betriebsspannung: 2,6...3,8V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 10mm
LED-Farbdioden: grün
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 525nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 14...23cd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 30°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.