Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED; 10mm; rot; 2200mcd; 20°; Front: gewölbt; 1,6÷2,4V; Anz. Ausg: 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LL-1003VC2R-2BC
Hersteller:
     LUCKYLIGHT
Herst.-Nr.:
     1003VC2R-2BC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet rot
led bedrahtet
led bedrahtet 20°
Hersteller: LUCKYLIGHT
Montage: THT
Betriebsspannung: 1,6...2,4V
Anzahl Ausgänge: 2
Durchmesser LED-Diode: 10mm
LED-Farbdioden: rot
Dioden-Typ: LED
Wellenlänge λd: 624nm
Diodenlinse: transparent
Helligkeit: 2200mcd
LED Diodenstrom: 20mA
Leuchtwinkel: 20°
Front: gewölbt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.