Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; abgewinkelter Hebel mit Rolle; NO + NC; 5A; IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; abgewinkelter Hebel mit Rolle; NO + NC; 5A; IP65
Endschalter; abgewinkelter Hebel mit Rolle; NO + NC; 5A; IP65
Artikel-Nr.:
     2805-LK-227
Hersteller:
     SPAMEL
Herst.-Nr.:
     LK\227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: SPAMEL
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 30,6x53x30mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 20/22mm
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,2A / 250V DC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 5A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Kopf-Art: abgewinkelter Hebel mit Rolle
Sensoren-Typ: Endschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.