Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endschalter; Hebel mit Rolle; NO + NC; 5A; max.250VAC; max.250VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endschalter; Hebel mit Rolle; NO + NC; 5A; max.250VAC; max.250VDC
Endschalter; Hebel mit Rolle; NO + NC; 5A; max.250VAC; max.250VDC
Artikel-Nr.:
     2805-LK-204
Hersteller:
     SPAMEL
Herst.-Nr.:
     LK\204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Hersteller: SPAMEL
Betriebstemperatur: -25...70°C
Gehäuseabmessungen: 30,6x53x30mm
Anzahl der Montageöffnungen: 2
Raster Montageöffnungen: 20/22mm
Dichtheitsklasse: IP65
Gehäuse-Material: Kunststoff
Kontaktbelastbarkeit AC @R: 5A / 250V AC
Kontaktbelastbarkeit DC @R: 0,2A / 250V DC
Schaltereigenschaften: Sprungschaltglied
Schaltspannung: max. 250V DC;max. 250V AC
Kontaktstrom max.: 5A
Ausgangskonfiguration: NO + NC
Kopf-Art: Hebel mit Rolle
Sensoren-Typ: Endschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.