Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYY-UL; 3x26AWG; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LIYY-UL-3X26AWG
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     83138
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -10...80°C
Entspricht Norm: CSA FT1;UL 1581;VW-1;UL 2464;UL 1061/1729
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Säuren;Flamme
Leitungs-Art: LiYY-UL
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;industrielle Elektronik;Datenübertragung;Klimasysteme
Leitungsaußendurchmesser: 4,2mm
Aderdurchmesser: 26AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3x26AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,738* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,58*
€ 10,2102
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,82*
€ 8,1158
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,88*
€ 6,9972
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,67*
€ 5,5573
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.