Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYY-UL; 3x18AWG; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LIYY-UL-3X18AWG
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     83202
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -10...80°C
Entspricht Norm: CSA FT1;UL 1581;VW-1;UL 2464;UL 1007/1569
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der Lösungsmittel;Großteil der Säuren;Flamme
Leitungs-Art: LiYY-UL
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 3
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;industrielle Elektronik;Datenübertragung;Klimasysteme
Leitungsaußendurchmesser: 6,8mm
Aderdurchmesser: 18AWG
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Aderquerschnitt: 0,82mm2
Art des Materials: selbstlöschend;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 3x18AWG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 2,118* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,75*
€ 28,2625
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,19*
€ 27,5961
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,55*
€ 20,8845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,22*
€ 15,7318
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.