Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYY; 5x0,14mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; LiYY; 5x0,14mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; schwarz
Leitungen; LiYY; 5x0,14mm2; ungeschirmt; 300V; Cu; Line; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-LIYY-BK-5X0.14
Hersteller:
     TECHNOKABEL
Herst.-Nr.:
     0162 014 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LiYY
liyy 5x0,34
liyy
Hersteller: TECHNOKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Leitungs-Art: LiYY
Schirmaufbau: ungeschirmt
Anzahl Adern: 5
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;industrielle Elektronik;Datenübertragung
Leitungsaußendurchmesser: 3,7mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 5x0,14mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 0,584* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,84*
€ 9,3296
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,38*
€ 7,5922
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,30*
€ 6,307
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,81*
€ 4,5339
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.