Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; H05VVC4V5-K,LiY-CY; 1x0,14mm2; PVC; transparent; 350V


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; H05VVC4V5-K,LiY-CY; 1x0,14mm2; PVC; transparent; 350V
Leitungen; H05VVC4V5-K,LiY-CY; 1x0,14mm2; PVC; transparent; 350V
Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY1X0.14
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4530101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 350V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: transparent
Ader-Art: Cu;verzinnt
Resistenz gegenüber: Feuchtigkeit
Leitungs-Art: LiY-CY;H05VVC4V5-K
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: kapazitätsarm
Anzahl Adern: 1
Aderkennzeichnung: farbig
Anwendung der Leitungen: Montageband Werkzeuge;Produktionsband Werkzeuge;Maschinenverbindungen;Maschinensteuerungen
Leitungsaußendurchmesser: 2,6mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,14mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,43807*
€ 0,58807*
100
pro Meter
€ 5,00*
ab € 0,4414*
€ 0,5914*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,98*
Lager 2805
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,70*
€ 1,87*
7 Tage
1
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 142,39*
€ 172,27*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,87*
€ 2,23
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,41*
€ 1,68
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,90*
€ 1,07
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,82*
€ 0,98
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,81*
€ 0,96
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,70*
€ 0,83
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.