Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiY-CY; 10x0,25mm2; PVC; schwarz; 300V


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-LIYCY-BK-10X0.25
Hersteller:
     TECHNOKABEL
Herst.-Nr.:
     0112 043 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LiYCY
liycy 10x0,25
liycy
Hersteller: TECHNOKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -5...70°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle
Leitungs-Art: LiY-CY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 10
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Maschinensteuerungen;Automatik;industrielle Elektronik;Datenübertragung
Leitungsaußendurchmesser: 6,4mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
Biegeradius der Leitung min.: 10xØ
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 10x0,25mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,646* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,98*
€ 24,9662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,57*
€ 24,4783
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,80*
€ 18,802
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,32*
€ 15,8508
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 10,29*
€ 12,2451
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.