Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYv; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; schwarz; 900V; 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungen; LiYv; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; schwarz; 900V; 100m
Leitungen; LiYv; Line; Cu; 0,75mm2; PVC; schwarz; 900V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-LIY0.75-B
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26453
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferlitze
LIYV
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 900V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: LiYv
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: für Umgebungen mit einer Vergrößerten Feuchtigkeit;Verteilung;Schaltschränke
Leitungsaußendurchmesser: 2mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,75mm2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,32*
3 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 0,2425*
€ 0,3225*
100
€ 4,00*
ab € 0,4174*
€ 0,5742*
2 Tage
500
100
Frei Haus
ab € 0,3552*
€ 0,5761*
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,36*
€ 0,75*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,75*
€ 0,89
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 300 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,52*
€ 0,62
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,42*
€ 0,50
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,41*
€ 0,49
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,36*
€ 0,43
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 75,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.