Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYv; Line; Cu; 0,5mm2; PVC; braun; 900V; 100m; Klasse: 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
HELUKABEL LiYv Niederspannungskabel
HELUKABEL LiYv Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     2805-LIY0.50-BR
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26440
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Kupferlitze
LIYV
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 900V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: braun
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: LiYv
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: für Umgebungen mit einer Vergrößerten Feuchtigkeit;Verteilung;Schaltschränke
Leitungsaußendurchmesser: 1,8mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,5mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,5mm2
Weitere Suchbegriffe: Litze, Litzen, Schaltlitze, litze
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,785*
€ 19,015*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,82*
€ 25,77*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,95*
ab € 19,41*
€ 26,47*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 31,46*
€ 43,06*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 26,16*
€ 55,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,95*
€ 66,5805
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,10*
€ 64,379
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 44,61*
€ 53,0859
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,50*
€ 45,815
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,60*
€ 36,414
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,90*
€ 35,581
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,16*
€ 31,1304
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,2616* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.