Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYv; Line; Cu; 0,25mm2; PVC; violett; 900V; 100m


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitungen; LiYv; Line; Cu; 0,25mm2; PVC; violett; 900V; 100m
Leitungen; LiYv; Line; Cu; 0,25mm2; PVC; violett; 900V; 100m
Artikel-Nr.:
     2805-LIY0.25-V
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26428
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 900V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: violett
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: LiYv
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: für Umgebungen mit einer Vergrößerten Feuchtigkeit;Verteilung;Schaltschränke
Leitungsaußendurchmesser: 1,3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,25mm2
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 9,279*
€ 13,099*
2 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,46*
€ 23,84*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 21,40*
€ 29,09*
1 Tag
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 22,45*
€ 31,44*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 17,39*
€ 37,82*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,82*
€ 45,0058
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,98*
€ 44,0062
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,62*
€ 36,4378
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,32*
€ 31,3208
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,99*
€ 24,9781
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,22*
€ 24,0618
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,39*
€ 20,6941
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,1739* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.