Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiYv; Line; Cu; 0,14mm2; PVC; grau; 500V; 100m; Klasse: 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Leitungen; LiYv; Line; Cu; 0,14mm2; PVC; grau; 500V; 100m; Klasse: 5
Leitungen; LiYv; Line; Cu; 0,14mm2; PVC; grau; 500V; 100m; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-LIY0.14-G
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIYV
Litze
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu;verzinnt
Leitungs-Art: LiYv
Anzahl Adern: 1
Anwendung der Leitungen: für Umgebungen mit einer Vergrößerten Feuchtigkeit;Verteilung;Schaltschränke
Leitungsaußendurchmesser: 1,1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 100m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 1x0,14mm2
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, litze
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,95*
ab € 15,48*
€ 21,50*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 18,23*
€ 25,17*
2 Tage
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 20,18*
€ 28,59*
8 Tage
2
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 21,03*
€ 28,79*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 13,00*
€ 28,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,94*
€ 34,4386
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,08*
€ 33,4152
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,12*
€ 27,5128
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,26*
€ 24,1094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,17*
€ 19,2423
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,49*
€ 18,4331
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,13* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.