Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiY-CY; 7x1,5mm2; PVC; grau; 300V; Schutzader: Fehlen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; LiY-CY; 7x1,5mm2; PVC; grau; 300V; Schutzader: Fehlen
Leitungen; LiY-CY; 7x1,5mm2; PVC; grau; 300V; Schutzader: Fehlen
Artikel-Nr.:
     2805-LIY-CY7X1.5
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     18048821
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LiYCY
liycy 7x0,34
liycy
helukabel liycy
Hersteller: HELUKABEL
Nennspannung: 300V
Betriebstemperatur: -30...80°C
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen
Leitungs-Art: LiY-CY
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Anzahl Adern: 7
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen
Anwendung der Leitungen: Montageband Werkzeuge;Produktionsband Werkzeuge;Maschinenverbindungen;Maschinensteuerungen
Leitungsaußendurchmesser: 9mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: Fehlen
CPR Norm: keine Klassifizierung
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 1,5mm2
Kabelaufbau: 7x1,5mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,642* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,21*
€ 63,3199
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,99*
€ 61,8681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,03*
€ 59,5357
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,59*
€ 42,3521
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,45*
€ 35,0455
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 25,26*
€ 30,0594
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,07*
€ 25,0733
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.