Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiY; Line; Cu; 0,25mm2; PVC; orange-weiß; 900V; 250m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen; LiY; Line; Cu; 0,25mm2; PVC; orange-weiß; 900V; 250m
Leitungen; LiY; Line; Cu; 0,25mm2; PVC; orange-weiß; 900V; 250m
Artikel-Nr.:
     2805-LIY-0.25ORWH
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4502392S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 900V
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: orange-weiß
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: LiY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 250m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 1x0,25mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,00*
ab € 48,52*
€ 64,01*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 41,78*
€ 64,13*
pro Packung
Frei Haus
ab € 63,45*
€ 85,03*
7 Tage
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 102,33*
€ 129,35*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,13*
€ 76,3147
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,30*
€ 74,137
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 54,76*
€ 65,1644
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,65*
€ 61,4635
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 50,49*
€ 60,0831
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,98*
€ 58,2862
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,01*
€ 57,1319
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,78*
€ 49,7182
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,16712* pro Meter)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.