Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiY; Line; Cu; 0,25mm2; PVC; braun-grün; 900V; 250m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; LiY; Line; Cu; 0,25mm2; PVC; braun-grün; 900V; 250m
Leitungen; LiY; Line; Cu; 0,25mm2; PVC; braun-grün; 900V; 250m
Artikel-Nr.:
     2805-LIY-0.25BRGN
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4502282S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 900V
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: braun-grün
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: LiY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,3mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 250m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,25mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 1x0,25mm2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
€ 5,46*
ab € 0,32376*
€ 0,32376*
Lager 2805
250
€ 5,90*
ab € 0,217*
€ 0,327*
250
Frei Haus
ab € 63,43*
€ 63,45*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Meter
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Meter
Mindestbestellmenge: 250 Meter ( entspricht € 81,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,45*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.