Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; LiY; Line; Cu; 0,14mm2; PVC; grau; 500V; 500m; Klasse: 5


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Leitungen; LiY; Line; Cu; 0,14mm2; PVC; grau; 500V; 500m; Klasse: 5
Leitungen; LiY; Line; Cu; 0,14mm2; PVC; grau; 500V; 500m; Klasse: 5
Artikel-Nr.:
     2805-LIY-0.14GY
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4125106S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -30...70°C
Leitungs-Typ: Montage
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: grau
Ader-Art: Cu
Leitungs-Art: LiY
Anzahl Adern: 1
Leitungsaußendurchmesser: 1,1mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Packungsinhalt: 500m
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,14mm2
Art des Materials: selbstlöschend
Kabelaufbau: 1x0,14mm2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,06572*
€ 0,08802*
500
€ 5,46*
ab € 0,06726*
€ 0,09016*
22 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,80*
ab € 0,0817*
€ 0,1092*
500
Frei Haus
ab € 0,0917*
€ 0,1218*
Lager 2805
500
€ 5,90*
ab € 0,0777*
€ 0,1455*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,0942*
€ 0,1121
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,0777* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 72,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.